曜日別特売

CDスタッド溶接機

CDスタッド溶接機 - 日本フラッシュ

【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。

用途
【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)25電流(A)20電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)132000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)1.25sq×3c‐5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581427FS‐800GX
オープン
999,800
1,099,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする