CDスタッド溶接機
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途
【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)36
電流(A)18
電源(V)AC200
コンデンサ容量(μF)(200V)264000
ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6
電源コード(m)2.58sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615
アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
内容量1台
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。