日本フラッシュ
スタッドガン 標準ガン
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途
適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S
仕様
推奨溶接径:~Φ9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581497
SGN14
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください