曜日別特売

ドライ潤滑剤 バンノウ

ドライ潤滑剤 バンノウ - 東洋化学商会
(4件のレビュー)

ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤!
内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません!
油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!

用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタンタイプ第一石油類使用温度範囲(℃)-50~250臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
注意
【警告】吸入飲用不可
※人体に向けて使用しないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の熱源の近く、直射日光及びガラス越しの日光が当たる場所、
車中の高温になる場所に放置または保管しないでください。破裂の危険があります。
※引火性があるので、火に近づけた場合、破裂の危険があります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
【使用上の注意 応急処置】
※使用前にエアゾール缶をよく振ってから使用してください。
※キャップを開けた後、噴射方向を確認してから使用してください。
※エアゾール缶を逆さにした状態で使用しますと噴射ガスが出切って内容液が出なくなりますのでご注意ください。
※万一吸入又は飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の処置を受けてください。
※誤って眼に入った場合は、直ちに清水で洗浄し、異常があれば医師の診断を受けてください。
※皮膚に付いた場合は、石鹸水で充分洗浄してください。
※換気の良い場所で使用してください。
※使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
【保管上の注意】
※保管の際は直射日光の当たる場所、40℃以上になる場所や錆びの発生しやすい水分、湿気の多いところでは破裂の危険がありますので置かないでください。
※水回りや湿気の多い所に置くと缶が錆びて中身が漏れたり、破裂の危険があります。
【廃棄上の注意】
※捨てるときは中身を使い切ってから火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。
【火気と高温に注意】
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切ったら捨てること。
高圧ガス:LPG
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581558TAC-114
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55581558
2024-06-27
用途: 仕事で使用
サービス業

吹きつけたあと、ベタついたり粉が付いたりせず、潤滑剤として全く問題なく使えます。
小さめの缶が発売されると持ち歩きやすくなっていいのですが・・・。

対象商品 : 55581558
2021-09-02
用途: 農作業用はさみのヤニ・シブ付着防止
農・林・水産業

ある程度効果ありというところでしょうか。ヤニ・シブが全く付着しない訳ではなく、付着が少なくなり、落とすのも簡単にはなります。

対象商品 : 55581558
2021-04-14
用途: 工具の錆び予防と潤滑
サービス業

工具にパーツクリーナーを吹いて元の油をおとしてから使用。即乾で白くなりません。吹き付けたあとウェスで拭かないとムラになるので注意。

1が参考にしています
対象商品 : 55581558
2021-02-01
用途: 車輌可動部の防錆

近隣では購入できないので、ぜひ継続して扱ってほしい。防錆を主目的にトラックのアオリや、観音扉のヒンジに定期的に吹いている。他にも工具の防錆とか、ノコギリや剪定バサミのヤニ付着防止にも効果的。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする