東洋化学商会
離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ
特殊離型剤
フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。
対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。
二次加工が可能。日本製。
用途
熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型
成分
フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA
形式
エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
42mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
【警告】吸入飲用不可
※人体に向けて使用しないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の熱源の近く、直射日光及びガラス越しの日光が当たる場所、
車中の高温になる場所に放置または保管しないでください。破裂の危険があります。
※引火性があるので火に近づけたり火の中に投げ込まないでください。踏みつけたりした場合も、破裂の危険があります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
【使用上の注意 応急処置】
※使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください。
※キャップを開けた後、噴射方向を確認してから使用してください。
※エアゾール缶を逆さにした状態で使用しますと噴射ガスが出切って内容液が出なくなりますのでご注意ください。
※万一飲み込んだ場合には、無理に吐かせないで直ちに医師の診断を受けてください。
※眼以外の部分についた場合、速やかに石油系溶剤等で拭くこと。
※誤って眼にに入った場合は、直ちに清水で洗浄し異常があれば医師の処置を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、石けん水で充分洗浄し、外観に変化が見られたり、痛みがある場合には、医師の診断を受けてください。
【保管上の注意】
※保管の際は、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所では破裂の危険がありますので置かないでください。
※水回りや湿気の多い所に置くと、缶が錆びて中身が漏れたり、破裂の危険があります。
【消防法による表示】
※火気厳禁 第1石油類 42mL 危険等級Ⅱ
【労働安全衛生法による表示】
※イソプロピルアルコール トルエン ヘキサン 含有
【火気と高温に注意】
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切ったら捨てること。
高圧ガス:LPG
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581567
TAC-710
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください