KFラストスプレー

KFラストスプレー - 東洋化学商会

水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。
ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。

用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
【警告】吸入飲用不可
※人体に向けて使用しないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の熱源の近く、直射日光及びガラス越しの日光が当たる場所、
車中の高温になる場所に放置または保管しないでください。破裂の危険があります。
※引火性があるので火に近づけたり火の中に投げ込まないでください。踏みつけたりした場合も、破裂の危険があります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
【使用上の注意 応急処置】
※使用前にエアゾール缶をよく振ってから使用してください。
※キャップを開けた後、噴射方向を確認してから使用してください。
※エアゾール缶を逆さにした状態で使用しますと噴射ガスが出切って内容液が出なくなりますのでご注意ください。
※万一飲み込んだ場合には、無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受けてください。
※誤って目に入った場合は、直ちに大量の清水で洗浄し異常があれば医師の処置を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、石けん水で充分洗浄してください。
※換気の良い所で使用してください。使用中気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
【保管上の注意】
※保管の際は、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所では破裂の危険がありますので置かないでください。車には携行しないでください。
※水回りや湿気の多い所に置くと、缶が錆びて中身が漏れたり、破裂の危険があります。
【廃棄上の注意】
※捨てる時は、中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。
【消防法による表示】
※火気厳禁 第3石油類 96mL 危険等級Ⅲ
【火気と高温に注意】
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切ったら捨てること。
高圧ガス:LPG
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581576TAC-501
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする