曜日別特売

ザ・キング

ザ・キング - 東洋化学商会

超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤
粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。
使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。
精密機械の組立重滑材として最適!
超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります
逆さ使用可能。日本製。

用途精密機械の組立重滑材として最適!成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
【警告】吸入飲用不可
※人体に向けて使用しないでください。
※人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の熱源の近く、直射日光及びガラス越しの日光が当たる場所、
車中の高温になる場所に放置または保管しないでください。破裂の危険があります。
※引火性があるので、火に近づけたり火中に投げ込まないでください。踏みつけたりした場合も、破裂の危険があります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
【使用上の注意 応急処置】
※使用前にエアゾール缶をよく振ってから使用してください。
※キャップを開けた後、噴射方向を確認してから使用してください。
※誤って飲み込んだ場合は、食塩水、石鹸水を飲ませ、吐かせて医師の診断を受けてください。
※誤って眼に入った場合は、直ちに清水で洗眼し、眼科医の処置を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、石鹸水で充分洗浄して異常があれば医師の診断を受けてください。
※換気の良い所で使用してください。使用中気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じ医師の診察を受けてください。
大量に吸入すると有機溶剤中毒を起こす恐れがあります。
【保管上の注意】
※保管の際は直射日光の当たる場所、40℃以上になる所では破裂の危険がありますので置かないでください。
※水回りや湿気の多い所に置くと、缶が錆びて中身が漏れたり、破裂の危険があります。
【廃棄上の注意】
※捨てるときは中身を使い切ってから火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。
【消防法による表示】
※火気厳禁 第一石油類 120mL 危険等級Ⅱ イソヘキサン 潤滑油
【労働安全法による表示】危険
※極めて可燃性 / 引火性の高いエアゾール
※引火性の高い液体および蒸気
※皮膚刺激
※強い眼刺激
※生殖能または胎児への悪影響のおそれ
※呼吸器への刺激のおそれ
※眠気またはめまいのおそれ
※長期または反復暴露による臓器(中枢神経系、末梢神経系)の障害
※飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
※水性生物に毒性
【火気と高温に注意】
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切ったら捨てること。
高圧ガス:LPG
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581585TAC-529
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする