東洋化学商会
メタルガード
金属万能防錆潤滑剤
多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります。
ボルト、ナットなどのゆるめに。
用途
【防錆潤滑剤】多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります!
成分
炭化水素系混合物、LPG
形式
エアゾール
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
126mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
【警告】吸入飲用不可
※人体に向けて使用しないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の熱源の近く、直射日光及びガラス越しの日光が当たる場所、
車中の高温になる場所に放置または保管しないでください。破裂の危険があります。
※引火性があるので火に近づけたり火の中に投げ込まないでください。踏みつけたりした場合も、破裂の危険があります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
【使用上の注意 応急処置】
※使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください。
※キャップを開けた後、噴射方向を確認してから使用してください。
※エアゾール缶を逆さにした状態で使用しますと噴射ガスが出切って内容液が出なくなりますのでご注意ください。
※万一吸入又は飲み込んだ場合には、無理に吐き出そうとせず、直ちに医師の診断を受けてください。嘔吐物は飲み込ませないでください。
※誤って目に入った場合は、直ちに清水で洗浄し異常があれば医師の処置を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、石けん水で充分洗浄してください。
※換気の良い所で使用してください。使用中気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
【保管上の注意】
※保管の際は、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所では破裂の危険がありますので置かないでください。
※水回りや湿気の多い所に置くと、缶が錆びて中身が漏れたり、破裂の危険があります。
【廃棄上の注意】
※捨てる時は、中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを置かないでください。
※火気のない、平らな場所の屋外で作業してください。
※中身で汚れる場合がありますので飛び散っても差し支えのない所、服装で作業を置かないでください。
※予め、地面にはダンボール、新聞紙、ウエス等を敷いておいてください。
※廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。
【消防法による表示】
※火気厳禁 第三石油類 126mL 危険等級Ⅲ
【火気と高温に注意】
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切ったら捨てること。
高圧ガス:LPG
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55581594
TAC-311
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください