新トヨクリーン

新トヨクリーン - 東洋化学商会

金型洗浄剤
有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。
金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。
ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。
頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。
日本製。

用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄成分脂肪族炭化水素形式エアゾール主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
【警告】吸入飲用不可
※人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
※人体に向けて使用しないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の熱源の近く、直射日光及びガラス越しの日光が当たる場所、
車中の高温になる場所に放置または保管しないでください。破裂の危険があります。
※引火性があるので火に近づけたり火の中に投げ込まないでください。踏みつけたりした場合も、破裂の危険があります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
【使用上の注意 応急処置】
※使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください。
※キャップを開けた後、噴射方向を確認してから使用してください。
※エアゾール缶を逆さにした状態で使用しますと噴射ガスが出切って内容液が出なくなりますのでご注意ください。
※万一飲み込んだ場合には、無理に吐かせないで、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤って、目に入った場合は、直ちに清水で洗浄し異常があれば医師の処置を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、石けん水で充分洗浄しください。
※換気の良い所で使用してください。使用中気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※ゴムやプラスチックに多量に吹き付けないでください。
【保管上の注意】
※保管の際は、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所では破裂の危険がありますので置かないでください。
※車には携帯しないでください。
※水回りや湿気の多い所に置くと、缶が錆びて中身が漏れたり、破裂の危険があります。
【廃棄上の注意】
※捨てる時は、中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。
【消防法による表示】
※火気厳禁 第1石油類 294mL 危険等級Ⅱ
【成分危険】
※ノルマルヘキサン 含有
【火気と高温に注意】
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切ったら捨てること。
高圧ガス:LPG
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581628TAC-720
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする