シャワーチェア ロータイプ 背あり

シャワーチェア ロータイプ 背あり - アイリスオーヤマシャワーチェア ロータイプ 背あり - アイリスオーヤマシャワーチェア ロータイプ 背あり - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。背もたれ付きです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。

材質座面・背もたれ:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレンホワイト質量(g)2100タイプロータイプ 背あり耐荷重(kg)座面:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×680座面高(cm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55584744SCT-350
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55584744
2025-04-09
用途: 入浴にて
卸売・小売業

高齢の母にと思って使っています。母以外の家族も、使っていてちょうほうしています。ブルーの座のシートが変色していますので、ブルーの座シートの交換商品があれば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 55584744
2024-11-26
用途: 入浴
卸売・小売業

シャワー椅子、定期的に新しくするようにしています。
お風呂場にこの椅子があることで、安心して入浴ができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする