シャワーチェア座面パッド

シャワーチェア座面パッド - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

シャワーチェア専用の別売り交換用座面パッドです。汚れたら交換できるので、いつでも清潔に保てます。はくり紙をはがして、座面に貼りつけるだけで、簡単に装着できます。

適合アイリスオーヤマ シャワーチェア SCN-350/SCN-450/SCT-350/SCT-450材質発泡ポリエチレンブルー質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×242×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55584778SCP-275
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55584778
2025-11-07
用途: 交換用の予備として購入
サービス業

予備なので未使用、代わりに使用中の物を書く
見た目通りペラペラなのでクッション性は僅か耐久性は使用一カ月なので不明、取り付け方は貼られてる両面テープで貼る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする