信州工業
廃油ストーブ
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上
鉄
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
84
燃焼継続時間(h)
8
仕様
燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
内容量
1台
注意
※引き渡しは車上渡しとなります。
※据付設置工事(煙突設置工事)は必須です。最寄りの工事業者様にお問い合わせください。
※木造家屋・一般家庭でのご使用には不向きです。
※ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
暖房出力(kW)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
暖房の目安(コンクリート)
燃料消費量(L/h)
外径(Φmm)
発熱量(kcal/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55584279
SG-50DX
82
34.9/h
785×450×923
10~25(坪)
1~5
煙突(別途要):115
最大:50000、標準:30000
¥
428,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55584288
SG-40S
79
20.9/h
700×483×880
7~20(坪)
1~3
煙突(別途要):115
最大:30000、標準:18000
¥
458,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55584297
SG-6S
42
10.5/h
500×350×690
1~10(坪)
0.5~1.5
煙突(別途要):106
最大:15000
¥
398,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。