信州工業
廃油タンク
メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。
15Aの送油口付きです。
用途
廃油ストーブの燃料タンク用。
仕様
送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
トラスコ品番
207-1058
材質/仕上
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
19
タンク容量(L)
84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×490×1111
内容量
1台
注意
※引き渡しは車上渡しとなります。
※ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないで下さい。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55584306
HT-90
¥
38,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません