CleQuick α 100V

CleQuick α 100V - ShumanCleQuick α 100V - Shuman

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。
ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。
ハニカム形状で、優れた吸着性能です。
フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。
100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。

用途
病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。
集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。
喫煙場所でタバコの臭いに。
ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。
飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。
トラスコ品番206-6356材質/仕上FRP質量(kg)19.5タイプ吸排気メッシュ電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5使用の目安~20畳吐出口メッシュ除去方式ハニカム構造Cleフィルター標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55584358MA-03A
オープン
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする