Cube PRO

Cube PRO - ShumanCube PRO - ShumanCube PRO - ShumanCube PRO - ShumanCube PRO - ShumanCube PRO - ShumanCube PRO - ShumanCube PRO - Shuman

ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。

用途小さなスペースに籠る有機溶剤系の臭いの強力脱臭に。プラ模型や日曜大工などの時に。ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳標準消費電力料金(円/h)0.1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像55584419MA-06W206-6381樹脂+アルミホワイト
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※メイン画像55584428MA-06S206-6382樹脂、アルミシルバー
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※メイン画像55584437MA-06ST206-6383樹脂+アルミストーン
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする