曜日別特売

ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト

ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/クロモリボルト - ショーボンド

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。

用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼最高使用圧力(MPa)水・薬品/鋼管2.0・ステンレス鋼管1.6、空気/1.0、給湯/80℃以下の場合は水と同様、80℃~90℃の場合は1.0適合流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)可とう角片側±2°(両側4°)内容量1個
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604816G-20ESC20(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
10,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
55604825G-25ESC25(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
10,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604834G-32ESC32(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
11,300
8,698
9,568(税込)
当日出荷
55604843G-40ESC40(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
11,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604859G-50ESC50(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
12,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604868G-65ESC65(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604877G-80ESC80(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
17,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604886G-100ESC100(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
18,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604895G-125ESC125(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
28,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604904G-150ESC150(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6
34,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604913G-200ESC200(鋼管)1.6、(ステンレス鋼管)1.6
77,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604929G-250EGC250(鋼管)1.6、(ステンレス鋼管)1.6
93,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604938G-300EGC300(鋼管)1.4、(ステンレス鋼管)1.4
105,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604947G-350EGC350(鋼管)1.2、(ステンレス鋼管)1.2
110,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55604956G-400EGC400(鋼管)1.0、(ステンレス鋼管)1.0
125,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする