曜日別特売

ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト

ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト - ショーボンド
(2件のレビュー)

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。

用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)内容量1個
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55605166G-20EFSS20M6(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55605175G-25EFSS25M6(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55605184G-32EFSS32M8(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
55605193G-40EFSS40M8(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
55605209G-50EFSS50M8(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55605218G-65EFSS65M10(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
55605227G-80EFSS80M10(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
55605236G-100EFSS100M10(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
19,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
55605245G-125EFSS125M14(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
29,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
55605254G-150EFSS150M14(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)使用不可
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
55605263G-200EFSS200M16(鋼管)1.6、(ステンレス鋼管)使用不可
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55605218
2023-06-17
用途: 配管漏れの箇所を切断し新たな管を接続するのに使用
有限会社 御石ヶ澤温泉サービス業

配管漏れを切断除去した所は新たにネジ切りをする事が出来ないため、比較的簡単に突き合わせ接続出来るので重宝しています。

対象商品 : 55605193
2023-05-23
用途: スプリンクラー改修工事
株式会社 ヨシ防災建設業・工事業

すぐに届きました。おかげですぐ仕事に行きました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする