ショーボンド
ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト
配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仕様
可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)
使用温度範囲(℃)
-5~35
使用圧力(MPa)
(水)1.0、(空気)0.7
使用流体
水、空気
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
ステンレス鋼
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55605577
GT-50ESS
50
M8
(水)1.0、(空気)0.7
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
55605586
GT-65ESS
65
M10
(水)1.0、(空気)0.7
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
55605595
GT-80ESS
80
M10
(水)1.0、(空気)0.7
¥
25,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
55605604
GT-100ESS
100
M10
(水)1.0、(空気)0.7
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
55605613
GT-125ESS
125
M14
(水)1.0、(空気)0.7
¥
38,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
55605629
GT-150ESS
150
M14
(水)1.0、(空気)0.7
¥
46,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材