ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト

ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト - ショーボンド

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。

仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55605638GT-50ESC50M8(水)1.0、(空気)0.7
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
55605647GT-65ESC65M10(水)1.0、(空気)0.7
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
55605656GT-80ESC80M10(水)1.0、(空気)0.7
25,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
55605665GT-100ESC100M10(水)1.0、(空気)0.7
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
55605674GT-125ESC125M14(水)1.0、(空気)0.7
38,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
55605683GT-150ESC150M14(水)1.0、(空気)0.7
46,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする