曜日別特売

塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト

塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト - ショーボンド

塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です!
接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。
締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。

使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55605735GVP-20E20M6261.0
6,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
55605744GVP-25E25M6321.0
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
55605753GVP-30E30M8381.0
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする