ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー

ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー - ショーボンド

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個内容量1個
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606006B304 40A×32A40×32
49,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606015B304 50A×32A50×32
53,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606024B304 50A×40A50×40
53,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606033B304 65A×40A65×40
69,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606049B304 65A×50A65×50
69,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606058B304 80A×50A80×50
76,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606067B304 80A×65A80×65
79,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606076B304 100A×65A100×65
96,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606085B304 100A×80A100×80
97,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606094B304 125A×80A125×80
166,400
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606103B304 125A×100A125×100
168,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606119B304 150A×100A150×100
185,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606128B304 150A×125A150×125
195,200
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする