ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ

ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ - ショーボンド

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状レジューサー内容量1個
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606137B305 40A×32A40×32
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606146B305 50A×32A50×32
29,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606155B305 50A×40A50×40
29,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606164B305 65A×40A65×40
34,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606173B305 65A×50A65×50
35,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606189B305 80A×50A80×50
37,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606198B305 80A×65A80×65
41,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606207B305 100A×65A100×65
45,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606216B305 100A×80A100×80
46,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606225B305 125A×80A125×80
69,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606234B305 125A×100A125×100
71,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606243B305 150A×100A150×100
79,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする