曜日別特売

ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト - ショーボンド

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。

用途
排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)内容量1個
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606749F-50E50M8(固定無)無圧、(固定有)1.6
9,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
55606758F-65E65M10(固定無)無圧、(固定有)1.6
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
55606767F-80E80M10(固定無)無圧、(固定有)1.6
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
55606776F-100E100M10(固定無)無圧、(固定有)1.6
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
55606785F-125E125M12(固定無)無圧、(固定有)1.6
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
55606794F-150E150M12(固定無)無圧、(固定有)1.6
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
55606803F-175E175M16(固定無)無圧、(固定有)1.6
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
55606819F-200E200M16(固定無)無圧、(固定有)1.6
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
55606828F-250E250M16(固定無)無圧、(固定有)1.6
39,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606837F-300E300M16(固定無)無圧、(固定有)1.6
45,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606846F-350E350M16(固定無)無圧、(固定有)1.0
49,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606855F-400E400M16(固定無)無圧、(固定有)1.0
53,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606864F-450E450M16(固定無)無圧、(固定有)0.8
57,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606873F-500E500M16(固定無)無圧、(固定有)0.8
61,100
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606889F-600E600M16(固定無)無圧、(固定有)0.7
99,200
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする