ショーボンド
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途
排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
流体温度(℃)
-20~80(蒸気はご使用になれません)
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
NBR
材質(ボルト)
SUS XM7
適合配管
鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)
可とう角
片側±2°(両側4°)
内容量
1個
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55606898
F-50N
50
M8
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606907
F-65N
65
M10
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606916
F-80N
80
M10
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606925
F-100N
100
M10
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606934
F-125N
125
M12
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55606943
F-150N
150
M12
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606959
F-175N
175
M16
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606968
F-200N
200
M16
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
35,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606977
F-250N
250
M16
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
39,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606986
F-300N
300
M16
(固定無)無圧、(固定有)1.6
¥
45,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606995
F-350N
350
M16
(固定無)無圧、(固定有)1.0
¥
49,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607004
F-400N
400
M16
(固定無)無圧、(固定有)1.0
¥
53,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607013
F-450N
450
M16
(固定無)無圧、(固定有)0.8
¥
57,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607029
F-500N
500
M16
(固定無)無圧、(固定有)0.8
¥
61,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607038
F-600N
600
M16
(固定無)無圧、(固定有)0.7
¥
99,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材