SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)

SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用) - ショーボンド

SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。

材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム使用温度(℃)-10~60寸法h(mm)10寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)1適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法dc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55607047KC-125125A139.9126.8
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
55607056KC-150150A165.3150.2
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55607065KC-200200A216.4199.7
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする