IXIL(イクシル) KTM 390 ADVENTURE 2020 L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KTM 390 ADVENTURE 2020 L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
適合
KTM 390 ADVENTURE 2020
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
289
形状
デュアル ラウンド 60mm
質量(kg)
2.2
タイプ
L3N
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55586047IX-XM3258XN
¥56,000
¥51,980
¥57,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする