MAD MAX(マッドマックス)
ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き
ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します
参考
トヨタ 2t ダイナ
・ダイハツ 2t デルタ
・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター
・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター
・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート
・日野 2t デュトロ
・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ
・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm
いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ
・UD 2t コンドル
・UD 4t ファインコンドル
・UD 大型 ビッグサム
・UD 大型 クオン
・日産 2t アトラス
・マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm
マツダ コラムシフト車
・ダイハツ コラムシフト車
・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
内容量
1本
注意
●この商品はアクリル樹脂(PC材)で成形されております。素材の特性上下記の洗剤又は薬品に触れるとケミカルクラック(亀裂のようなもの)が発生する場合が御座います。
ケミカルクラックが起こりやすい薬品メタノール、エタノール、ベンゼン、石油ベンジン、アセトン、酢酸、ガソリン灯油、ケロシン、シリコーン(プラスチックシリコーンは含まない)
ケミカルクラックとは樹脂に応力と薬品が関わることで起こる割れの事です。なお、ケミカルクラックを起こした製品をそのまま使用するのはお控えください。
万が一薬品が付着してしまった場合は濡れた布でしっかりとふき取り乾かして下さい。また、ケミカルクラックは製品不良では御座いません。
これらの症状に対する、交換・返品対応はお受付することが出来ませんので、ご了承下さい。
●本商品は生産上の工程により柄が個々で異なります。また、柄の指定はお受付しておりませんので、予めご了承ください
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55587185
100-HK01-K
琥珀色
60
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55587194
100-HK03-GR
グリーン
60
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55587203
100-HK04-RO
レッド/オレンジ
60
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
55587219
100-HK05-BL
ブルー
60
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55587228
100-HK06-PP
パープル/ピンク
60
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55587237
100-HK07-CA
キャンディー
60
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください