MAD MAX(マッドマックス)
ロング マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き
ロング マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
参考
トヨタ 2t ダイナ
・ダイハツ 2t デルタ
・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター
・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター
・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート
・日野 2t デュトロ
・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ
・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm
いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ
・UD 2t コンドル
・UD 4t ファインコンドル
・UD 大型 ビッグサム
・UD 大型 クオン
・日産 2t アトラス
・マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm
マツダ コラムシフト車
・ダイハツ コラムシフト車
・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55587246
100-SK41-BR
ブラウン
110
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55587255
100-SK42-K
琥珀
110
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55587264
100-SK43-GR
グリーン
110
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
55587273
100-SK45-CA
キャンディー
110
12×1.25
口径サイズ 12mm×1.25mm
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください