T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)

T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) - MAD MAX(マッドマックス)T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

ウエッジバルブ 2個セット
クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。
12V用 T20タイプ オレンジ
シングル球(21W)

タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55590116AD-2013GY-BC
510
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-28
用途: 車のウィンカー
その他業種

値段の割に良い商品です、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする