曜日別特売

S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W)

S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W) - MAD MAX(マッドマックス)S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W) - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

S25バルブ 2個セット
12V用 S25タイプ オレンジ
ダブル球(23/8W)
180℃段違いピンタイプになります。

タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55590168AS-3824GY-BC
680
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55590168
2023-07-06
用途: 自動車修理

最近アンバーのW球が入手しづらくなってきたので安価に手に入るこちらの商品は大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする