ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター)

ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル 2HS キルトハンドルカバー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

Luster(ラスター)キルトハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/パープル 2HS。
マッドマックスだけのオリジナルハンドルカバー。
内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!!
グリップは55mmと太めの仕様となっています。

適合車種ハンドル外形45-46cmの車両内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ハンドル外径(Φcm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55590737CH2-B1210-2HS45~50未満2HSブラック/パープル
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55590755CH2-B124-2HS45~50未満2HSブラック/レッド
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55590764CH2-B126-2HS45~50未満2HSブラック/ブルー
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55590773CH2-B129-2HS45~50未満2HSブラック/グリーン
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55590746CH2-B122-2HS45~50未満2HSブラック/ブラック
3,800
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55590746
2024-01-08
用途: いすゞフォワードのハンドルカバー
運輸・通信業

H28年式フォワードのハンドルカバーに購入しましたが
対象の2HSサイズのはずですが、届いたのは小さすぎて
外径が44センチしかなくて、45センチのハンドルに付く
事も無く電話窓口にかけたら後日メールで返答との事…
「冬場はゴムが硬くなっているので温めて伸ばして下さい」
と回答がありました。物理的に付くわけも無く返品不可商品なのでお金捨てました。2度と買いません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする