曜日別特売

トリムクリップ(カウルピン) 6mm NEWタイプ

トリムクリップ(カウルピン) 6mm NEWタイプ - MAD MAX(マッドマックス)トリムクリップ(カウルピン) 6mm NEWタイプ - MAD MAX(マッドマックス)トリムクリップ(カウルピン) 6mm NEWタイプ - MAD MAX(マッドマックス)
(5件のレビュー)
使用箇所
テールASSYやシート下カバーなど様々な箇所に取り付け可能となります。
簡単に取り付け・取り外し可能となります。純正の劣化で破損してしまった車輌の取替えにオススメ商品です!
ねじ径(mm)6主な適合車種ホンダ系カウルの付いた車両全般内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55595479MM19-0088B
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55595479
2024-07-30
用途: バイクの整備
リサイクルバイク スクルド

これはダメです。バリが酷く使い物になりません。バリをカッターで削っても動きが悪くて、嵌めたら最後、外す際は破損します。安物買いの銭失いです。

対象商品 : 55595479
2024-05-13
用途: 原付カウル取付
株式会社アロイド金融・保険業

申し訳ありませんが、仕上げが雑(バリだらけ)で、使用前にバリを削り何とか使用できるようにしました。

対象商品 : 55595479
2022-04-16
用途: NC750Xdct(RC72)のメンテ
サービス業

いくつか壊れて放置していましたが、ネットで買えることを知ってお安く数も多いこちらをチョイス。一つピックアップしてセットしてみましたが、バリありますね。すんなりはまるという感じではありませんでした。でも使えるとは思います。バリ取りはした方がいいですが・・・。品質はそんなに良くはありませんが、見えないところで使いますし消耗品なので数多いのがうれしいです。

対象商品 : 55595479
2022-04-12
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

ホンダNC750Xのトリムクリップが結構壊れたりして無い状態。なくても問題ない感じなので、いつか手に入ればと・・・。そしたらネットで発見、モノタロウでも売ってる、ってことでついで買いで買っておきました。評価は賛否両論な感じですが、これだけ入っていれば多少の問題は目をつぶろうといった感じです。試しに一セット取り出して組み合わせてみました。いや、バリがひどいですw。たまたま手に取ったのがひどかったのか・・・。バリ取りして使う必要があります。バリ処理さえすれば使えそうです。数入っているしお値段考えたら買ってよかったです。★は5は付けられませんので、★4で!

2021-09-18
用途: バイクのカウルなどの止め用に

バリが少しあり、10個中2個ほど削らないと組み立てが出来なかったものが有りました。品質は少し硬めの材質です。 ホンダのスクーター用にと購入しましたが、いつものサイズより少し小さめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする