MAD MAX(マッドマックス)
ハンドルバーホルダー セカンドバー ハンドルクランプ縦型タイプ ブラック
ハンドル セカンドバー TYPE1 ブラック。
ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なセカンドバー。
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
30~32
パイプ径(Φmm)
22
バー全長(mm)
106
適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55596757
MM19-0406-01
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください