曜日別特売

S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個

S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個 - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個。
修理用としてご使用ください。
通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。

タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597344MM29-BA15S-12
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 自家用車の球切れ
卸売・小売業

普通に仕えています。値段も安く助かります。また切れたら購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする