曜日別特売

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個 - MAD MAX(マッドマックス)
(3件のレビュー)

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。
修理用としてご使用ください。
通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。

タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597353MM29-BAY15D-12
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55597353
2024-12-28
用途: 球切れ交換に
運輸・通信業

1個だけ欲しい時などは市販だと割高なのでついでに購入で助かりました。使用に際しては問題なしです。

対象商品 : 55597353
2022-07-29
用途: フォークリフトのブレーキランプ
製造業

素早い納品で性能面では問題ないです。梱包状態も申し分ない。

対象商品 : 55597353
2021-06-12
用途: バイクのテールランプに使用
美容室ラ・レーヌサービス業

キジマのルーカスランプに使用
ホームセンターには売っていなかったのでとても助かりました
問題なく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする