曜日別特売

S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用

S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)

世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用)
さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射
どんな角度も明るく照らします!
高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。
12V/24V兼用

幅(mm)25全長(mm)50内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
口金
ガラス球形式
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597396MM29-S251224SYオレンジS25S2512/24
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
55597387MM29-S251224SWホワイトS25S2512/24
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする