曜日別特売

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。

動作電圧DC12/24V兼用発光色ホワイト防水性IP67材質本体:アルミ合金、ステー:鉄材質(レンズ)PCレンズ適合車種12V/24V兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作電圧
寸法(縦×横×奥行)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597649MM30-CH060-18DC12/24V兼用31×183×556連(18W)
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55597658MM30-CH060-36DC12/24V兼用31×345×5512連(36W)
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
55597667MM30-CH060-54DC12/24V兼用31×495×5518連(54W)
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
55597676MM30-CH060-72DC12/24V兼用31×655×5524連(72W)
5,980
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 車両のバックランプ
教育・研究機関

リヤバンパ取替に伴い、バックランプを新設、12vからギボシで接続するだけなので扱いも簡単
耐水、屋外の暴露テストについてはこれから使いながらの要観察

対象商品 : 55597658
2021-01-11
用途: 作業用重機に使用
有限会社エコシラカワその他業種

値段の割には質感が高く安全性アップと夜間の視界確保に最適。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする