曜日別特売

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック - MAD MAX(マッドマックス)

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。
ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!

材質アルミ製/ボルト類はスチール製ホワイト発光色ホワイト適合車種汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597685MM30-L020-BK
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする