MAD MAX(マッドマックス)
本革 4.7インチ スマートフォンカバー
軽量でホールド感や使いやすさは抜群!
大切なスマートフォンを傷や衝撃からしっかり保護してくれます。
ベルト通しタイプ
材質
本革
対応機種
iPhone、GALAXY ANDROIDなど4.7インチまでのスマホ
寸法(cm)
85×145×2
開閉
マグネットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55598333
MM50-0224-02
ブラウン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55598324
MM50-0224-01
ブラック
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください