圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット

圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット - MAD MAX(マッドマックス)圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット - MAD MAX(マッドマックス)圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット - MAD MAX(マッドマックス)圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット - MAD MAX(マッドマックス)圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット - MAD MAX(マッドマックス)圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット - MAD MAX(マッドマックス)圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット - MAD MAX(マッドマックス)
(5件のレビュー)

圧着端子(平型)ギボシ20個SET
個数分のスリーブも付属しております。

適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用内容量1セット(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55598376MM50-0230-01メス
300
299
329(税込)
当日出荷
55598385MM50-0230-02オス
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598385
2023-05-01
用途: 車 配線 ナビ等
匠和優建建設業・工事業

とても使いやすい商品です。
これからも購入したいと思います。

対象商品 : 55598376
2022-05-22
用途: DC電源接続時

機器類の接続。最大2sqまでカシメられるので平型を使用しています。数量も適当なので在庫補充しました。

対象商品 : 55598376
2022-11-10
用途: 配線
自動車・二輪車・自転車関連業

普段あまり使用しないので、これくらいの量でちょうどよかったです。問題なく使用できます。

対象商品 : 55598376
2022-03-18
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

圧着端子、安価でとても普通に使え重宝しております。

対象商品 : 55598376
2021-10-26
用途: バイクの引き回し修正
製造業

まあ、平端なのでギボシとは言わんわな。5mm幅の平端です。雄雌あります。
普通に使えます。返しもあるので、コネクターにも利用できます。
何も問題ないのが一番いいところ。入数20個も個人レベルならストックができてちょうどいいんじゃないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする