MAD MAX(マッドマックス)
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質
プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)
19×19×5
適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55598473
MM50-0248
オレンジ
5
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55598489
MM50-0249
シルバー
25
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55598498
MM50-0250
グリーン
30
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55598507
MM50-0251
レッド
10
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
55598516
MM50-0252
ブラウン
7.5
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55598525
MM50-0253
ブルー
15
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55598534
MM50-0254
イエロー
20
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください