MAD MAX(マッドマックス)
TYPE-Cアダプタ ケーブル 充電器
充電やデータ転送に☆
色
ホワイト
コネクタ形状
Type-C
ケーブル長(mm)
190
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55599776
MM50-0378-03
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください