曜日別特売

二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー

二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー USB バイクホルダー - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。
コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)

付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本電源12V オートバイ出力電圧5V/2.5A適合サイズ60mm~102mm配線長1450mm適合車種汎用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55601079MM50-0413-RDレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
55601054MM50-0413-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55601063MM50-0413-BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
55601088MM50-0413-SVシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55601063
2022-03-09
用途: スマホを固定する。
卸売・小売業

剛性感のある作りでスマホもしっかりと固定できます。カラーも種類がありバイクの色と合わせることもできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする