曜日別特売

トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック

トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック - MAD MAX(マッドマックス)トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック - MAD MAX(マッドマックス)

MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック
サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!

ねじピッチ(mm)35縦(mm)50横(mm)55ねじ穴(Φmm)7内容量1セット(2個)
注意
※ボルトは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55601806MM74-0001-GDアルミ(6063)ゴールド
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
55601815MM74-0001-RDアルミ(6063)レッド
2,980
取扱い終了
返品不可
55601824MM74-0001-TIアルミ(6063)チタン
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする