MAD MAX(マッドマックス)
DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き
DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約150mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55602086
MM75-0031-BL
ブルー
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602095
MM75-0031-CL
クリア
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602104
MM75-0031-GN
グリーン
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602113
MM75-0031-PU
パープル
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602129
MM75-0031-RD
レッド
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602138
MM75-0031-SM
スモーク
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602147
MM75-0031-YE
イエロー
150
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください