MAD MAX(マッドマックス)
DENMA シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き
DENMAシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約200mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55602156
MM75-0032-BL
ブルー
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602165
MM75-0032-CL
クリア
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602174
MM75-0032-GN
グリーン
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602183
MM75-0032-PU
パープル
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602199
MM75-0032-RD
レッド
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602208
MM75-0032-SM
スモーク
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602217
MM75-0032-YE
イエロー
200
12×1.25
汎用
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください