曜日別特売

極DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き スモーク

極DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き スモーク - MAD MAX(マッドマックス)極DENMA シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き スモーク - MAD MAX(マッドマックス)

極DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き スモーク。
シフトノブ全長:約150mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55602348MM75-0037-SM15012×1.25汎用付属アダプター、10×1.25、8×1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする