MAD MAX(マッドマックス)
SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 メッキ
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質
アルミ/スチール
径(Φmm)
ラッパ:約80
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
405×155×98
内容量
1本
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55602384
MM77-0001-12C
12V
12V車専用
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602393
MM77-0001-24C
24V
24V車専用
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください