MAD MAX(マッドマックス)
SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキ
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質
亜鉛メッキ/スチール
径(Φmm)
ラッパ:約150
電圧(V)
12V/24V兼用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
625×150×150
適合車種
12/24V兼用
内容量
1本
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55602427
MM77-0003-01C
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください