曜日別特売

SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッド

SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッド - MAD MAX(マッドマックス)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

材質アルミ/スチール径(Φmm)ラッパ:約95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×170×160内容量1本
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55602445MM77-0004-24R24V24V車専用
4,580
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
55602436MM77-0004-12R12V12V車専用
4,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする